付属品クリーニングクロス(1枚)、取り付け用シート(黒2枚・白2枚)
厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1.45
取付マグネット
タイプ15.6インチワイド(比率16:9)
寸法(幅W×高さH)(mm)349.5×209
表面処理【フィルム】表面:ノングレア加工 裏面:グレア加工
対応機種WindowsノートPC
透過率(%)65
保証期間6ヶ月
視野角60°(左右30°)
表面硬度3H
反射率(%)2.73
紫外線カット0.7984
RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット約52%