27型ワイドWQHD対応LED液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12842054 品番GH-LCW27WB-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フルHDを超える2560×1440 (WQHD)に対応した27型ワイド液晶ディスプレイ

電源(V)AC100(50/60Hz) 規格WQHD 消費電力(W)最大40 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(DCR機能オン時:80000000:1) 最大解像度2560×1440 視野角上下178° 左右178° 応答速度14ms 入力端子HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応) スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色(フルカラー) 輝度(cd/m2)300 入力ポート映像:HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする