5X8 3カ-BサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂 12842116 5X8 3カ-BサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂 12842116

3カ-BサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(29個) 注文コード 12842116 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法t(mm)1.9 寸法S(mm)3.08 寸法k(mm)3.1 呼び径dM5 寸法dk(mm)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする