USB3.1 ポータブルSSD RAID Drive

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12842158 品番ASV300-240GC31-CBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大容量高速データ転送を簡単に。最大毎秒 440MB のリード/ライト速度を実現、高速転送が可能でコンテンツの移動や共有が早く・簡単にできます。

付属品USB 3.1 ケーブル、クイックスタートガイド 仕様シーケンシャルリード:最大440MB/秒、シーケンシャルライト:最大440MB/秒 寸法(mm)125.7×80.5×10.3 質量(g)97.5 対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 またはそれ以降(使用のためには適合した規格へのフォーマットが必要です) Linux Kernel 2.6 またはそれ以降 インターフェースUSB 3.1、USB 2.0 と下位互換 保証期間3 年間 アズワン品番65-0462-80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)5〜50 容量(GB)240 動作電圧(V)DC5/900mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする