6X16 3カ-BサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂 12842159 6X16 3カ-BサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ 大阪魂 12842159

3カ-BサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(19個) 注文コード 12842159 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 寸法t(mm)2.2 寸法S(mm)4.095 寸法k(mm)3.72 呼び径dM6 寸法dk(mm)13.44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする