付属品USB 3.1 ケーブル、クイックスタートガイド
仕様シーケンシャルリード:最大440MB/秒、シーケンシャルライト:最大440MB/秒
寸法(mm)125.7×80.5×10.3
色青
質量(g)97.5
対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 またはそれ以降(使用のためには適合した規格へのフォーマットが必要です) Linux Kernel 2.6 またはそれ以降
インターフェースUSB 3.1、USB 2.0 と下位互換
保証期間3 年間
アズワン品番65-0462-82
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)5〜50
容量(GB)960
動作電圧(V)DC5/900mA