ブルー イレクター製エプロンカート 6枚用 矢崎化工 12842219 ブルー イレクター製エプロンカート 6枚用 矢崎化工 12842219 ブルー イレクター製エプロンカート 6枚用 矢崎化工 12842219 ブルー イレクター製エプロンカート 6枚用 矢崎化工 12842219 ブルー イレクター製エプロンカート 6枚用 矢崎化工 12842219

イレクター製エプロンカート 6枚用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 フレーム:ブルー、クリームグレー、ジョイント:クリームグレー 注文コード12842219 品番ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製エプロンカートです。壁掛けではなく専用カートで管理する事で、壁面との密着を防止し、エプロンの乾燥を早めます。色分け管理をする事で、他エリア、他工程のエプロン混入を防ぎ、交差汚染の防止につながります。使用後、乱雑になりがちなエプロンを専用のカートで管理。置き場所が明確になり、定位置管理が可能になります。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。エプロンフックをカート上部の取付け穴へ通して取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。

フレーム:ブルー、クリームグレー、ジョイント:クリームグレー 用途主に食品工場や水産加工場などで使用するエプロンの管理用として 材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304) 質量(kg)約7 高さ(mm)1767 材質(車輪)ナイロン キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)419 キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー) 荷台寸法(奥行)(mm)450 ブレーキ/ストッパーストッパー付 材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
取扱説明書:(5.8MB)
注意
※お客様組立商品となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする