大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP-SW(P=2(カクマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
40
注文コード
12842256
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
9.149
寸法D1(mm)
17.4
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
16
ねじピッチp(mm)
1.5
ねじの呼びd
M10