10X50 CAP-SW(P=2(カクマル 大阪魂 12842265 10X50 CAP-SW(P=2(カクマル 大阪魂 12842265

CAP-SW(P=2(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)50 注文コード12842265 品番10X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 寸法t(mm)5 寸法e(mm)9.149 寸法D1(mm)17.4 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 寸法dk(mm)16 ねじピッチp(mm)1.5 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする