3X25 CAP-SW(P=2(カクマル 大阪魂 12842281 3X25 CAP-SW(P=2(カクマル 大阪魂 12842281

CAP-SW(P=2(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(24個) 長さ(mm)25 注文コード12842281 品番3X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法t(mm)1.3 寸法e(mm)2.873 寸法D1(mm)5.4 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 寸法dk(mm)5.5 ねじピッチp(mm)0.5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする