大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP-SW(P=2(カクマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(36個)
長さ(mm)
8
注文コード
12842290
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
1.3
寸法e(mm)
2.873
寸法D1(mm)
5.4
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
ねじピッチp(mm)
0.5
ねじの呼びd
M3