大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP-SW(P=2(カクマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(22個)
長さ(mm)
15
注文コード
12842378
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
3
寸法e(mm)
5.723
寸法D1(mm)
11.4
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじピッチp(mm)
1
ねじの呼びd
M6