6X35 CAP-SW(P=2(カクマル 大阪魂 12842421 6X35 CAP-SW(P=2(カクマル 大阪魂 12842421

CAP-SW(P=2(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(13個) 長さ(mm)35 注文コード12842421 品番6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 寸法t(mm)3 寸法e(mm)5.723 寸法D1(mm)11.4 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 寸法dk(mm)10 ねじピッチp(mm)1 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする