8X40 CAP-SW(P=2(カクマル 大阪魂 12842475 8X40 CAP-SW(P=2(カクマル 大阪魂 12842475

CAP-SW(P=2(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 長さ(mm)40 注文コード12842475 品番8X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 寸法t(mm)4 寸法e(mm)6.863 寸法D1(mm)14.3 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)13 ねじピッチp(mm)1.25 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする