wasser85 LEDデスクライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12842560 品番 wasser light85
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。
4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。
T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。
リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。
最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。
折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。
従来にはないデクスライトの設計。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。
調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。
ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。
長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。
微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。
セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。
消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。

シルバー 材質ABS 質量(kg)本体/約1.4 電源AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187 最大消費電力(W)約9 色温度(K)約3000〜6300(3段階) アームシングルアーム 明るさ(Lm)最大約550 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする