可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。
4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。
T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。
リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。
最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。
折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。
従来にはないデクスライトの設計。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。
調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。
ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。
長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。
微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。
セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。
消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。