wasser86 ペン立て付き卓上LEDライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12842578 品番wasser light86
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

省スペース型のシンプルで高性能なデスクライト。
広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
シンプルな3つのタッチボタンで、ON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
調光はタッチで3段階に調整可能。
調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
用途に合わせて必要な明かり環境を作ってくれます。
デザインは清潔感のあるツヤありホワイト。
卓上に必要なちょっとした筆記用具やペンタブツール等を定位置に納めておくことができる、コンパクトで使い勝手の良いLEDデスクライトです。
【清潔感のあるクリアなデザイン】
ベースカラーはツヤありホワイト。
ポイントにシルバー箇所を入れスタイリッシュな仕上げに。
【ペン立てポケットについて】
深さが8cm/最大の間口が7cmあるので、眼鏡や筆記用具、そのほかのデスク周りの必需品を目に着く位置に置いておくことができます。
【光源について】
照度(40cm直下):約1507lux
JIS規格A形相当の明るさ。
精密機械、電子部品の製造工場での使用が可能。(JISZ9110:2010より抜粋)

用途
仕事や勉強の時は、お気に入りの筆記用具・カッターハサミなど。
・寝室やベットサイドでは、眼鏡やペンライトなど。
・ホット一息、個包装のキャンディーやチョコなど
・LEDの明かりといつでも一緒にメイク道具など
材質ABS ホワイト 質量(g)本体/約857 電源AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×405×135 最大消費電力(W)約7 色温度(K)約3000〜6500(3段階) アームシングルアーム 明るさ(Lm)最大約450 電球の種類LED(3段階/3段階調光) 調光の可否

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする