NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 12842596 NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 12842596 NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 12842596 NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 12842596 NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.8 S Nikon(ニコン) 12842596

交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12842596 品番NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

開放のボケ味も高画質で楽しめる新世代大口径標準レンズ
高い描写力を発揮する新次元の光学性能
Zマウントだからこそ実現したレンズ配置により、従来を大幅に上回る新次元の光学性能を実現。EDレンズ2枚と非球面レンズ2枚を採用した9群12枚の贅沢なレンズ構成は、画質に妥協のない光学設計の証しです。高画素デジタルカメラに対応し被写体の質感までも忠実に再現する高い解像度、近距離でもとろけるような美しく魅力的なボケ味、徹底的に抑制した軸上色収差、高い点像再現性と、従来の開放F値1.8レンズとは一線を画す高画質を達成。絞り開放から高い実力を発揮します。高画素時代に対応する高い解像度で、撮影距離を問わず、画面周辺部でも細部まで鮮明に描写できます。また、ゴーストやフレアを抑えるナノクリスタルコートを採用しており、逆光などでもクリアーでシャープな描写が楽しめます。
静粛で高精度なAF
従来よりも高度なレンズ設計、高速・大容量通信でより詳細なレンズデータを取得することにより、動画・静止画を問わずに一段と高精度なAF制御を実現。高い駆動力と静音化を両立する新たなSTM(ステッピングモーター)の採用により、明るいレンズならではの大口径レンズも制御可能になり、高い結像性能と高解像描写を実現。駆動音が気になる場面でも快適な撮影が楽しめます。
本格的な動画性能
フォーカシング時にピント位置の移動に伴って画角が変化するフォーカスブリージングを抑制し、自然な映像が撮影可能。さらに、[M/A][絞り値][露出補正][ISO感度]※いずれかを割り当て可能なコントロールリングにより、滑らかな操作感で動画や静止画の撮影操作がスムーズかつ静粛に行えます。
※Z7/Z6の場合、ファームウェアをVer.2.1以降にバージョンアップする必要あり
高い利便性と操作性
埃や水滴の侵入を防ぐシーリングをレンズ鏡筒の可動部分をはじめ随所に施した防塵・防滴※に配慮した設計です。ボディー側からの電気信号による高精度な絞り制御ができ、連続撮影時も含めて常に安定した露出制御(AE)が可能な電磁絞り機構をレンズ本体に搭載。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できる高い利便性と操作性を実現しています。
※防塵・防滴に配慮した設計ですが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-90、レンズケースCL-C1 寸法(mm)(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)約Φ76×86.5 質量(g)約415 倍率(倍)最大撮影:0.15 羽根枚数(円形絞り)9枚 フィルター直径(Φmm)62 レンズ標準レンズ レンズ構成9群12枚(EDレンズ2枚/非球面レンズ2枚/ナノクリスタルコートあり) 撮影距離(m)最短:0.4 絞り最小:f/16、最大:f/1.8 マウントニコンZマウント 画角47°(撮像範囲FX)、31°30'(撮像範囲DX)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする