キャンパスルーズリーフきれいに消えてなめらかに書ける

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 12843208 品番 ノ-K836A
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

キャンパスルーズリーフに「きれいに消えてなめらかに書ける」オリジナルペーパー使用のルーズリーフが新登場!
パルプを細かく緻密にし、プレス加工を調整することで表面の凹凸を小さくした原紙を使用。
なめらかな書き味で、消した際の芯の残りも少なくなりました。

サイズB5 枚数100枚 穴数26穴 寸法(縦×横)(mm)257×182 紙厚(g/m2)70 (0.10mm程度) 行数31行 紙質上質紙(森林認証紙) A罫(普通横罫) 罫幅(mm)7 穴の形状丸穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする