2ウェイカラーマーカー<マークタス>

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12843287 品番 PM-MT200DB
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ラインマーカーはチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、極細ペンは濃いインクなので、重要な情報のメモに適しています。
同系色のインクなので、1本でスッキリまとまったノートづくりができます。

タイプツイン 材質(軸)PP 線幅(mm)中字:約4.0、極細:約0.3 材質(キャップ)PP キャップ通気仕様 インク色ネイビー インク水性インク 色数1 寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×142 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする