106-703 シャルムフレーム 10角 万丈 12843418 106-703 シャルムフレーム 10角 万丈 12843418 106-703 シャルムフレーム 10角 万丈 12843418 106-703 シャルムフレーム 10角 万丈 12843418 106-703 シャルムフレーム 10角 万丈 12843418

シャルムフレーム 10角

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12843418 品番 106-703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

アンティーク調デザインが魅力のサイズ兼用マット付フレーム。
手のひらサイズの人気の10角サイズです。高級感のあるデザインフレームで、インテリアのワンポイントにおすすめです。

付属品マット1枚 仕様壁掛用金具・縦横兼用スタンド付 材質面材:樹脂 寸法(mm)[窓寸]79×79(※マットを外すと100×100が収まります。) ダークゴールド 材質(本体)樹脂製 質量(g)100 タイプ掛け置き兼用 適合サイズ(mm)ましかく/89×89 外寸(mm)130×130 内寸(mm)100×100 デコラティブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
自作絵画作品を入れて展示する
yummy english studio 様 (教育・研究機関)

とても雰囲気の良い額 小さいながらも存在感があり、しかし、主張しすぎずの良いバランスです
ギフトなどにぴったりなやさしさと高級感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする