106-705 シャルムフレーム A4/多窓 万丈 12843436 106-705 シャルムフレーム A4/多窓 万丈 12843436 106-705 シャルムフレーム A4/多窓 万丈 12843436 106-705 シャルムフレーム A4/多窓 万丈 12843436 106-705 シャルムフレーム A4/多窓 万丈 12843436

シャルムフレーム A4/多窓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12843436 品番 106-705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アンティーク調デザインが魅力のサイズ兼用マット付フレーム。
多窓マットで複数の写真をまとめて飾れるA4/多窓サイズです。高級感のあるデザインフレームで、インテリアのワンポイントにおすすめです。

付属品マット1枚 仕様壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付 材質面材:樹脂 寸法(mm)[L判窓寸 ]117×79×4窓(※マットを外すとA4判が収まります。) キャメル 材質(本体)樹脂製 質量(g)400 タイプ縦横・掛け置き兼用 外寸(mm)327×240 内寸(mm)297×210 適合サイズL判/A4判 デコラティブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする