万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
シャルムフレーム A4/多窓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12843445
品番
106-706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アンティーク調デザインが魅力のサイズ兼用マット付フレーム。
多窓マットで複数の写真をまとめて飾れるA4/多窓サイズです。高級感のあるデザインフレームで、インテリアのワンポイントにおすすめです。
付属品
マット1枚
仕様
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付
材質
面材:樹脂
寸法(mm)
[L判窓寸 ]117×79×4窓(※マットを外すとA4判が収まります。)
色
ダークゴールド
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
400
タイプ
縦横・掛け置き兼用
外寸(mm)
327×240
内寸(mm)
297×210
適合サイズ
L判/A4判
柄
デコラティブ