万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
シャルムフレーム A3/多窓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12843454
品番
106-707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アンティーク調デザインが魅力のサイズ兼用マット付フレーム。
多窓マットで複数の写真をまとめて飾れるA3/多窓サイズです。高級感のあるデザインフレームで、インテリアのワンポイントにおすすめです。
付属品
マット1枚
仕様
壁掛用金具・吊り紐付
材質
面材:樹脂
色
シルバー
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
640
タイプ
縦横兼用・掛けのみ
外寸(mm)
327×450
内寸(mm)
297×420
適合サイズ
L判/A3判
柄
デコラティブ
窓枠
[多窓]7窓(※マットを外すとA3判が収まります。)