106-712 ハンカチ額シャルム25角 万丈 12843524 106-712 ハンカチ額シャルム25角 万丈 12843524 106-712 ハンカチ額シャルム25角 万丈 12843524 106-712 ハンカチ額シャルム25角 万丈 12843524 106-712 ハンカチ額シャルム25角 万丈 12843524 106-712 ハンカチ額シャルム25角 万丈 12843524

ハンカチ額シャルム25角

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12843524 品番 106-712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お気に入りのハンカチをインテリアとして飾れるフレーム。
人気のデコラティブなデザインフレームに、定番25角サイズのハンカチがぴったり飾れます。5mm厚までならタオル地などのハンカチも収納可能です。ハンカチだけでなく通常のフォトフレームとしてもお使いいただけます。

仕様壁掛用金具・スタンド・吊り紐付 材質面材:樹脂 ダークゴールド 材質(本体)樹脂製 質量(g)360 タイプ縦のみ・掛け置き兼用 外寸(mm)280×280 内寸(mm)250×250 デコラティブ 収納厚(mm)ハンカチ:5まで可能 適合サイズ(cm)定番/25×25/ハンカチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする