106-714 ハンカチ額シャルム50角 万丈 12843549 106-714 ハンカチ額シャルム50角 万丈 12843549 106-714 ハンカチ額シャルム50角 万丈 12843549 106-714 ハンカチ額シャルム50角 万丈 12843549 106-714 ハンカチ額シャルム50角 万丈 12843549 106-714 ハンカチ額シャルム50角 万丈 12843549

ハンカチ額シャルム50角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12843549 品番 106-714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

お気に入りのハンカチをインテリアとして飾れるフレーム。
人気のデコラティブなデザインフレームに、大判50角サイズのハンカチがぴったり飾れます。5mm厚までならタオル地などのハンカチも収納可能です。ハンカチだけでなく通常のフォトフレームとしてもお使いいただけます。

仕様壁掛用金具・吊り紐付 材質面材:樹脂 キャメル 材質(本体)樹脂製 質量(g)1020 タイプ縦のみ・掛けのみ 外寸(mm)530×530 内寸(mm)500×500 デコラティブ 収納厚(mm)ハンカチ:5まで可能 適合サイズ(cm)大判/50×50/ハンカチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする