曜日別特売
2.5X4 ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12843638

 

2.5X4 ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12843638
2.5X4 ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12843638

ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(21個)
ねじの呼びdM2.5
長さ(mm)4
ピッチ(mm)0.45
内容量1袋(21個)注文コード12843638品番2.5X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4ピッチ(mm)0.45寸法S(mm)1.27寸法e(mm)1.427寸法t1(mm)1.2寸法t2(mm)2ねじの呼びdM2.5寸法dt(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする