フジマック
フジマックの 作業灯
フジマックの 投光器
フジマックの クリップ式投光器
OPENランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12843655
品番
LED-40FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)
40
口金
E-26
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
4800
光色
昼光色