大阪魂
ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(32個)
1袋(8個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(21個)
1袋(20個)
1袋(19個)
1袋(29個)
1袋(28個)
1袋(31個)
1袋(33個)
1袋(32個)
1袋(27個)
1袋(26個)
1袋(30個)
ねじの呼びd
M3
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
ピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(32個)
注文コード
12843751
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.5
寸法S(mm)
1.5
寸法e(mm)
1.73
寸法t1(mm)
1.2
寸法t2(mm)
2
ねじの呼びd
M3
寸法dt(mm)
0.3