曜日別特売
4X4 ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12843778

 

4X4 ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12843778
4X4 ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ 大阪魂 12843778

ニッケルHS(ナガイ(トガリHS(ナガイ(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(31個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)4
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(31個)注文コード12843778品番4X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4ピッチ(mm)0.7寸法S(mm)2寸法e(mm)2.3寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5ねじの呼びdM4寸法dt(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする