BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12843829 品番BU100SWQ5
参考基準価格(税別)¥503,200 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
消費電力(W)
無負荷時通常50/最大70
定格負荷時通常117/最大173
寸法(mm)145×395×224 質量(kg)約18 本体質量(g)15500 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A)10 運転方式常時インバータ給電方式 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能バイパス機能標準装備 コンセント出力NEMA5-15R×6個 出力周波数(Hz)50/60±1% バッテリー交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×395×224 出力容量1000/700 保証期間3年 入力周波数(Hz)50/60±4 安全規格UL1778取得 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 保守管理オンサイト保守(当営業日):5年 バックアップ時間5分以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)1000/700 給電方式常時インバータ給電

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする