omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)本体
BUシリーズ UPS本体+無償保証
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12843847
品番
BU3002RG4
参考基準価格(税別)
¥614,400
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
無負荷時通常時35/最大時120
定格負荷時 通常時225/最大時310
寸法(mm)
430×660×86
質量(kg)
31
本体質量(g)
31000
定格入力電圧(V)
AC200、AC208、AC220、AC230、AC240
定格出力電流(A)
15
運転方式
常時インバータ給電方式
冷却方式
強制空冷(FAN有)
機能
バイパス機能標準装備
コンセント出力
C19(メス)×2個、C13(メス)×8個
出力周波数(Hz)
(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
バッテリー
長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×660×86
出力容量
3000/2700
保証期間
無償:4年
入力周波数(Hz)
50/60±5
安全規格
UL1778取得
定格出力電圧(V)
AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100
バックアップ時間
4.5分(2700W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
常時商用給電/正弦波出力
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません