BUシリーズ UPS本体+無償保証

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12843856 品番BU3002RG5
参考基準価格(税別)¥742,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)
無負荷時通常時35/最大時120
定格負荷時 通常時225/最大時310
寸法(mm)430×660×86 質量(kg)31 本体質量(g)31000 定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240 定格出力電流(A)15 運転方式常時インバータ給電方式 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能バイパス機能標準装備 コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86 出力容量3000/2700 保証期間無償:5年 入力周波数(Hz)50/60±5 安全規格UL1778取得 定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100 バックアップ時間4.5分(2700W) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時商用給電/正弦波出力

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする