omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)本体
BUシリーズ UPS本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12844039
品番
BU5002R
参考基準価格(税別)
¥1,195,400
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
無負荷時通常時55/最大時225
定格負荷時 通常時345/最大時520
寸法(mm)
430×700×130.5
質量(kg)
57
本体質量(g)
55000
定格入力電圧(V)
AC200、AC208、AC220、AC230、AC240
定格出力電流(A)
25
運転方式
常時インバータ給電方式
冷却方式
強制空冷(FAN有)
機能
バイパス機能標準装備
コンセント出力
NEMA L6-30R×2個/端子台
出力周波数(Hz)
(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
バッテリー
長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×700×130.5
出力容量
5000/4500
保証期間
3年
入力周波数(Hz)
50/60±5
安全規格
UL1778取得
定格出力電圧(V)
AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100
バックアップ時間
5分(4500W)
アズワン品番
64-3207-42
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
常時インバータ給電