曜日別特売
10X40 HS(アンスコ(マルサキ 大阪魂 12844146

 

10X40 HS(アンスコ(マルサキ 大阪魂 12844146
10X40 HS(アンスコ(マルサキ 大阪魂 12844146

HS(アンスコ(マルサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)40
ピッチ(mm)1.5
内容量1袋(4個)注文コード12844146品番10X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40ピッチ(mm)1.5寸法e(mm)5.723寸法s(mm)5.14ねじの呼びdM10寸法re(mm)約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする