omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)本体
BUMシリーズ UPS本体+無償保証
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12844267
品番
BUM3002RG7
参考基準価格(税別)
¥495,100
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
430×660×86
質量(kg)
45
本体質量(g)
31000
冷却方式
強制空冷(FAN有)
機能
バイパス機能標準装備
バッテリー
長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×660×86
出力容量
3000/2700
保証期間
無償:7年
安全規格
UL1778取得
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
常時商用給電/正弦波出力