曜日別特売
12X12 HS(ニッサン(クボミ 大阪魂 12844390

 

12X12 HS(ニッサン(クボミ 大阪魂 12844390
12X12 HS(ニッサン(クボミ 大阪魂 12844390

HS(ニッサン(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(16個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)12
内容量1袋(16個)注文コード12844390品番12X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12ピッチ(mm)1.75寸法t(mm)1欄 4.8/2欄 8寸法e(mm)6.863寸法s(mm)6.14ねじの呼びM12寸法dz(mm)8寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする