BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12844495 品番BUM5002RQ5
参考基準価格(税別)¥1,410,200 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)430×700×130.5 質量(kg)84 本体質量(g)55000 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能バイパス機能標準装備 バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5 出力容量5000/4500 安全規格UL1778取得 保守管理オンサイト保守(当営業日):5年 RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時インバータ給電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする