大阪魂
HS(ニッサン(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(29個)
1袋(16個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1個
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
40
18
12
30
35
40
45
50
100
15
16
25
85
90
95
55
70
75
80
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12844505
品番
16X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
1欄 6.4/2欄 10
寸法e(mm)
9.149
寸法s(mm)
8.175
ねじの呼び
M16
寸法dz(mm)
10
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径