仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク
寸法(mm)400×230×43(1U)
質量(kg)約4.3
タイプ-
外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H)
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時5/最大時20、定格負荷時:通常時12/最大時27
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%
本体質量(kg)約4.3
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)5.5
運転方式常時商用給電方式
冷却方式自然空冷(ファン無)
コンセント出力NEMA5-15R×3個
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1
出力波形正弦波出力(バックアップ時)
バッテリー-
出力容量(共に上限)550VA/330W
使用周囲温度(℃)-10〜55(バッテリ充電時:0〜55)
保証期間無償:5年
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能
安全規格UN38.3取得
無償補償期間無償保証 フルサービス5年分
バックアップ時間8.5分(330W)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)550/330
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)10〜90(無結露)