寸法(mm)85×342×235
質量(kg)7.9
消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45
本体質量(g)7900
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)10
運転方式常時商用給電方式
冷却方式自然空冷(FAN無)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235
出力容量1000/610
保証期間無償:4年
入力周波数(Hz)50/60±4
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
バックアップ時間4.3分(610W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)