2X16 クロームCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12844679 2X16 クロームCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12844679

クロームCAP(アンスコCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 長さ(mm)16 注文コード12844679 品番2X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,794
販売価格(税別)
22,540
この商品は長さ・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 寸法t(mm)1 寸法r(mm)0.1 寸法l(mm)20迄 寸法b(mm)16 寸法s(mm)1.58 寸法k(mm)2 寸法da(mm)2.6 寸法v(mm)0.2 ピッチP(mm)0.4 寸法dk(mm)ローレットなし 3.8/ローレットあり 3.98 寸法ds(mm)2 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする