交換バッテリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12844854 品番 BWB120T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1 適合機種BW120T、BW100T 適合本体BW120T/BW100T 幅(mm)67 質量(kg)バッテリ:約5.1 高さ(mm)215 種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ) 電圧(V)DC24(12×2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×160×215 保管温湿度範囲-15〜40℃/10〜90%RH バッテリー容量(Ah)8×2 動作温湿度範囲0〜40℃/25〜85%RH 充電時間(時間)12 バックアップ時間BW120T:3.6分以上(730W)/BW100T:4.3分以上(610W) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)5(周囲温度25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする