付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1
適合機種BW55T/BW40T
適合本体BW55T/BW40T
幅(mm)68
質量(kg)バッテリ:約2.5
高さ(mm)108
種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)
電圧(V)DC12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×153×108
保管温湿度範囲-15〜40℃/10〜90%RH
バッテリー容量(Ah)8.5
動作温湿度範囲0〜40℃/25〜85%RH
充電時間(時間)12
バックアップ時間BW55T:3.6分以上(340W)/BW40T:5.4分以上(250W)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)5(周囲温度25℃)