気化性防錆紙 (鉄・鉄鋼用) ミシン目入り

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 12844915 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製

幅(cm)21 長さ(cm)29.7 厚さ(mm)0.13 用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に 仕様ミシン目入り 材質クラフト紙+気化性防錆材 形状シート 質量(kg)約0.54(袋) サイズA4 防錆可能年月6〜12ヵ月(ポリ袋で密封 12〜36ヵ月) 品質保持期間未開封2年間品質保持
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※ご使用になられる分だけ製品を取り出し、残った製品は、直ちに密封して保管してください。
※印刷がない面が金属側となるようにし、包んでいただくか、フィルム袋などで密封してご利用ください。
※気化性防錆紙を使用する防錆対象物に直接触れないでください。皮脂・汚れ・水分が付着すると錆の原因となります。
※本製品のお取扱い後は、よく手を洗ってください。
※本製品は食べられません。なめたり、口に入れたりしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12844915
2025-08-25
用途:
刃物の防錆

ゼットソー265のこぎりや、草刈り鎌の防錆に使用しております。まだ使用して日が浅い為、錆止め効果については分かりません。
紙はベタつきや変な臭いもなく、折って刃物を包み易いです。また、価格が安いのも魅力なのでためらわずガンガン使えます。

対象商品:
12844915
2023-04-14
用途:
金属部材の保管用
教育・研究機関

鉄製品がさびやすかったので、保管用に購入しました。問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする