※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12844967 品番EML-NP01(CG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,000
販売価格(税別)
6,364

PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
クリップで挟むだけの簡単設置
PCから直接給電できるので配線もスッキリ
照射範囲を3段階切替可能
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属

付属品収納ケース ブラック 質量(g)約140(USBケーブル含む) 電源DC 5V/1A ケーブル長(m)約0.8 全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時) 平均演色評価数(Ra)90 光源LED(白色・電球色 相当) 最大挟み幅(mm)約6.5 アーム固定 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする