大和鋼業
大和鋼業の 建物まわり
大和鋼業の 波板
鋼板製カラー波板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
12845089
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
流行りのシャンパンゴールド 。周囲の景観にもマッチング。
用途
住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
亜鉛めっき鋼板
長さ(mm)
2438
形状
丸波
幅(mm)
650
色
シャンパンゴールド
ピッチ(mm)
33
山数
19山
板厚(mm)
0.2
単重
3.26kg
寸法(長さL×幅W)(mm)
2438×650
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
狭小地など場所により配送が出来ない場合がございます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません