大和鋼業
鋼板製ガルバリウム波板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(8枚)
1箱(6枚)
1箱(10枚)
長さ(mm)
1829
914
1219
1524
1829
2438
寸法(長さL×幅W)(mm)
1829×650
914×650
1219×650
1524×650
1829×650
2438×650
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
12845265
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途
住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色
ガルバリウム素地
材質
ガルバリウム鋼板
形状
丸波
板厚(mm)
0.27
幅(mm)
650
長さ(mm)
1829
単重
3.23kg
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)
33
山高さ(mm)
9
山数
19山
寸法(長さL×幅W)(mm)
1829×650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数の商品を同時にご注文いただいた場合、実際の梱包数に関わらず、ご注文いただいた商品数分の送料が発生いたします。予めご了承ください。
狭小地など場所により配送が出来ない場合がございます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません