エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
Apple Watch アップルウォッチ 充電器 スタンド 横置き シリコン製 Series 7 6 5 4 3 2 1/SE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12845448
品番
AW-DSCHSBK
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
純正Apple Watch磁気充電ケーブルを装着することで、Apple Watchの設置と充電ができるニュアンスカラーがポイントの小さなApple Watch用シリコンスタンドです。
材質
スタンド本体:シリコンゴム、リングパーツ:TPU
色
ブラック
質量(g)
約46
対応機種
Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm・41mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm・40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm・38mm]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×58×54