エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
Apple Watch アップルウォッチ 充電器 スタンド 横置き シリコン製 Series 7 6 5 4 3 2 1/SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12845457
品番
AW-DSCHSGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,510
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
純正Apple Watch磁気充電ケーブルを装着することで、Apple Watchの設置と充電ができるニュアンスカラーがポイントの小さなApple Watch用シリコンスタンドです。
材質
スタンド本体:シリコンゴム、リングパーツ:TPU
色
グレー
質量(g)
約46
対応機種
Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm・41mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm・40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm・38mm]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×58×54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12845457
AW-DSCHSGY
12845448
AW-DSCHSBK
Apple Watch アップルウォッチ 充電器 スタンド 横置き シリコン製 Series 7 6 5 4 3 2 1/SE
エレコム
1個
¥
899
税込
¥
989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)